Het Optima Inside pakket bevat de CVE-S ECO HP met geïntegreerde vocht- en CO2-sensor en Perilexstekker, en het pakket bevat een extra snoer met Eurostekker. De ingebouwde CO2-sensor meet de CO2-concentratie en past de ventilatorsnelheid hier op aan. Met dit pakket heeft u alles bij de hand om de woning optimaal te ventileren.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Met draadloze afstandsbediening
Type motor
Breedte
Geschikt voor bewegingssensor
Diepte
Aansluiting
Hoogte
Energie-efficiëntieklasse
Geschikt voor wandmontage
Met bewegingssensor
Geluidsvermogensniveau
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor
Met interne kooldioxide (CO2) sensor
Geschikt voor (extra) druksensor
Montage horizontaal
Elektrische aansluiting
Materiaal behuizing
Geschikt voor pendelophanging
Bediening via app
Met zoneregelaar
Met interne (RV) vochtsensor
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Max. nom. stroom
Detecteert vluchtige organische stoffen
Voedingsspanning
Met druksensor
Geschikt voor zoneregelaar
Met bedrade bediening
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor
Met externe (RV) vochtsensor
Geschikt voor plafondmontage
Frequentie voedingsspanning
Aantal aanzuigaansluitingen
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie
Geschikt voor bedrade bediening
Achteraansluiting
Met externe kooldioxide (CO2) sensor
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Type toerenregeling
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Sensorgestuurde luchtstroom
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Montage verticaal